ユニークトレー

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42228095 品番 No.80N
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウではこんなお得な商品も!
グリーン購入法適合 仕様底に軟質マットが敷いてあるのでコインの音がきになりません。 材質再生ポリプロピレン製、(マット)塩化ビニール製 ブルー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×225×32 アズワン品番64-8254-76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
仕事でお金の管理に使っています
教育・研究機関

職場でお金の管理で、使っています。以前購入したものの色違いを購入しました。使いやすいのですが、透明色の物は材質が固く硬貨の音が少々うるさいです。

対象商品:
42228052
2022-02-12
用途:
店内レジ
ファミリーマート岐阜公園前店 様 (卸売・小売業)

表面がツルツルなのでそうじがしやすくてよいです。以前からブルーを使っていたのですが透明もあることをしりおもわず購入してしまいました。このトレイを探していたので感激です!!!

対象商品:
42228034
2022-02-11
用途:
現金での支払で
製造業

現金での支払で使っています。あまり大きくないので使わない時の保管がしやすいです。

対象商品:
42228034
2022-11-11
用途:
ハンドメイドアクセサリーお客様用容器
PG 様 (サービス業)

重くなくガラス感があり厚かましくない深さと大きさなのでお客様にお使い頂くにはピッタリです。

対象商品:
42228016
2021-06-19
用途:
レジ用
カギの救急車 様

安くて、しっかりしているので満足しています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする