LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レタートレー
デスクトレー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42228436
品番
No.31
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
A4判
材質
紙製・PPフィルム貼り
色
青
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×355×68
アズワン品番
64-8261-03
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×335×63
グリーン購入法
適合