曜日別特売
No.7100 テレホンスタンド LION (ライオン事務器) 42229644

※使用例

テレホンスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)2材質電話台:ABS樹脂注文コード42229644品番No.7100
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
奥行(mm)(クランプ奥行)30高さ(mm)電話台:0~150付属品電話機固定用ホルダー・コードホルダー仕様360°回転タイプ材質電話台:ABS樹脂厚さ(mm)【クランプ】18~74質量(kg)1.7耐荷重(kg)2範囲(mm)(前後/作動)510~790材質(支柱)PAグラスファイバー支柱の高さ(mm)470外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×510×470アズワン品番64-8254-48RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※No.7100用延長支柱はNo.7100に取り付けて、No.7107と同じ高さに延長することができます。
※その他支柱の延長はできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする