No.7100用 テレホンスタンド LION (ライオン事務器) 42229723 No.7100用 テレホンスタンド LION (ライオン事務器) 42229723

テレホンスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(支柱)PAグラスファイバー 材質(支柱)PAグラスファイバー 注文コード42229723 品番No.7100用
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は耐荷重・材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
奥行(mm)53 仕様No.7100に取り付けて、No.7107と同じ高さに延長することができます。 材質(支柱)PAグラスファイバー 幅(mm)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×235 材質(支柱)PAグラスファイバー 支柱の高さ(mm)235 アズワン品番64-8254-53 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※No.7100用延長支柱はNo.7100に取り付けて、No.7107と同じ高さに延長することができます。
※その他支柱の延長はできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※支柱のみの商品です。画像の棒状の部品のみのお届けとなります。テレホンスタンド本体の商品コードは「42229644」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする