※使用例
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の デスク・テーブル
LION (ライオン事務器)の デスク周辺用品
LION (ライオン事務器)の テレフォンアーム
テレフォンアームスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42229854
品番
FA-TP2
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20〜40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様
360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20〜40mm)
適合機種
フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)
質量(kg)
2
高さ(mm)
(支柱)400
タイプ
ショート型
耐荷重(kg)
2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×368×400
受台寸法(mm)
200×220
アズワン品番
64-8260-08
RoHS指令(10物質対応)
対応