曜日別特売
FWC-1 電話機台 LION (ライオン事務器) 42229933

電話機台

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)2まで仕様コーナー取付(クランプ厚:29~33mm)タイプFW型受台、360°回転タイプ、ロング型注文コード42229933品番FWC-1
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×430×400仕様コーナー取付(クランプ厚:29~33mm)適合機種フリータイプ質量(kg)2.3タイプFW型受台、360°回転タイプ、ロング型耐荷重(kg)2まで受台寸法(mm)180~240×180~240アズワン品番64-8260-34外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42229872
2021-02-19
用途: 電話機の台
日和田林産有限会社

デスクに取り付けた時、できる限り(プライヤー等の工具を使用して)締付ても安定せずにグラグラします。
製品そのものは素晴らしいので、その辺が残念で夜も眠れません。
鉄板を補助として添えていますが落ち着きません。
コーナー用のクランプを選択すれば良かったかな、と後悔しております。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする