電話機台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)5まで 仕様受台180〜240×180〜240mm・台までの高さ:36mm タイプロータリー型、360°回転タイプ 注文コード42229958 品番FW型
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は耐荷重・仕様・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×36 仕様受台180〜240×180〜240mm・台までの高さ:36mm 適合機種フリータイプ 材質ABS樹脂製 質量(kg)0.5 質量(g)500 タイプロータリー型、360°回転タイプ 耐荷重(kg)5まで 受台寸法(mm)180〜240×180〜240 アズワン品番64-8260-33 外寸法・幅(mm)240 外寸法・高さ(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42229872
2021-02-19
用途:
電話機の台
日和田林産有限会社 様

デスクに取り付けた時、できる限り(プライヤー等の工具を使用して)締付ても安定せずにグラグラします。
製品そのものは素晴らしいので、その辺が残念で夜も眠れません。
鉄板を補助として添えていますが落ち着きません。
コーナー用のクランプを選択すれば良かったかな、と後悔しております。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする