LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 看板・POP・掲示用品
LION (ライオン事務器)の カタログスタンド
LION (ライオン事務器)の 什器/壁掛け用カタログスタンド
卓上パンフレットスタンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42230195
品番
PS-111A
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
アクリルパーツをはめ合わせるだけで、工具を使わず簡単に組み立て、分解ができます。
材質
再生アクリル樹脂製
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×112×239
仕様
組立式、A4判1列1段
厚さ(mm)
有効内/22(1段あたり)
板厚(mm)
棚/3、側/5
アズワン品番
64-8260-90
グリーン購入法
適合