卓上パンフレットスタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様組立式、A4判3つ折/長3封筒サイズ1列1段 注文コード42230256 品番PS-1411A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

アクリルパーツをはめ合わせるだけで、工具を使わず簡単に組み立て、分解ができます。

材質再生アクリル樹脂製 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×112×239 仕様組立式、A4判3つ折/長3封筒サイズ1列1段 厚さ(mm)有効内/22(1段あたり) 板厚(mm)棚/3、側/5 アズワン品番64-8260-87 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42230308
2020-06-03
用途:
ロビーのチラシ置き
その他業種

高いですが、作りがしっかりしていてデザインが素敵。いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする