卓上パンフレットスタンド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42230335 品番 PS-231A
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アクリルパーツをはめ合わせるだけで、工具を使わず簡単に組み立て、分解ができます。

材質再生アクリル樹脂製 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×173×342 仕様組立式、A4判2列3段 厚さ(mm)有効内/22(1段あたり) 板厚(mm)棚/3、側/5 アズワン品番64-8260-85 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42230308
2020-06-03
用途:
ロビーのチラシ置き
その他業種

高いですが、作りがしっかりしていてデザインが素敵。いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする