※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M12
M16
M20
長さ
80
(mm)
50
55
60
70
80
ねじピッチ
2
1.75
2
2.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42240317
品番
16×80
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.22MB)