曜日別特売
1/4×55 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42244474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×55 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42244474
1/4×55 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42244474

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)

(34件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)ねじの呼び寸法W1/4注文コード42244474品番1/4×55
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法W1/4材質ステンレス山数20種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット長さ(mm)55寸法S(mm)10寸法K(mm)4.5長さ(inch)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: プーラーのネジ
株式会社川田商会 協栄自工

キャリパーピストンバイスプライヤーでは逃げて外れるので、
ウォーターポンププライヤーで掴むと、今度は傷だらけになるので、
ミニベアリングインナーレースプーラーをキャリパーピストンのブーツ溝に
掛けて抜き取るために購入
太さ、ネジピッチ、長さ、ばっちりでした。

2025-11-02
用途: 機械の保守

MonotaROさんには、ウイットねじが豊富に揃っていて大変有り難い。

対象商品 : 42244264
2024-10-03
用途: 主に水洗のハンドルの止めネジ
有限会社 白玉産業

ホームセンターでもなかなか揃わないウィットネジですがバリエーションも豊富でやくだった

対象商品 : 42244702
2023-10-16
用途: バイク整備に・・
自動車・二輪車・自転車関連業

輸入車のメンテで、このサイズのボルトが必要で
取り引き業者に注文したところ、50本が最小単位と言われ困っていましたが、
流石モノタローさん、少量の販売があり、ホッとしました・・
これからも、お世話になります。
商品的には、全く問題ナシ!

対象商品 : 42244937
2024-01-07
用途: GMトランスミッションTH400マウント用
ホテル オズ

既存ボルトが50年前の物だったので新調しました。問題なしです。

対象商品 : 42244596
2022-11-06
用途: ボルト締め付け
その他業種

近くでサイズがなかなか販売していないため、他の商品注文時に購入。小分けであるため、不必要な数を購入する事無く、非常に便利です。
製品はステンレス製で錆に強く、問題無しの商品です。

対象商品 : 42244711
2022-10-28
用途: 機械メンテナンス

ステンレスネジは近場に売っていることろ少ないので、
少ロットで多種類あるので大変助かります・

対象商品 : 42245357
2022-01-24
用途: 機械組み立て
建設業・工事業

インチねじで大きめのもの欲しいので注文
想定通りに使用できたので満足です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
264:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする