渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
高速D/A変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42248423
品番
WVP-DA-10A-2
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC200
第1入力信号
正論理TTL
第1出力信号
DC4〜20mA
応答速度
約2s(0〜90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし