10×18 六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42251736

 

10×18 六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42251736
10×18 六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42251736
10×18 六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42251736

六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
長さ18(mm)
18
6
8
10
12
15
20
25
16
30
35
40
14
45
50
55
60
75
80
90
100
65
70
85
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード42251736品番10×18
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
ねじの呼びM10材質黄銅長さ(mm)18ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)17表面処理ニッケル寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42251605
2014-10-20
用途: 鉄、ステンレス材の仮止め~キズ防止に…

鉄、ステンレス材の仮止めに、深い傷を素材に付けたくないので、
以前は真鍮のボルトを使っていましたが、ボルトのネジ山が磨耗するのが早く、
ねじ山の強度がもう少し必要でしたので、このメッキ付きの商品を購入しました。
先端のメッキを削り落とさずに使用すると材料に傷が付く程の仮止めは出来ますので、
強度的には納得しています。
先端のメッキ部分を削っての、ネジ山のメッキの磨耗寿命は未だ判りませんが、
消耗品のボルト感覚で使用していますので、満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3032:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする