※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイルメント
タイルメントの シーリング
タイルメントの ガラス/サッシ回り
S-200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(333mL×20本)
注文コード
42251886
品番
25263312
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
主成分
変成シリコーン系
外観
ライトグレー、ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
硬化時間
2〜7時間
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650