画像準備中

ボードタック15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(48巻) 注文コード42251974 品番28530000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,040

ボードタックはMK-710と併用することにより、化粧けい酸カルシウム板や石こうボード類を能率的に施工できる、TT工法用の特殊粘着両面テープです。

使用方法
【下地の確認】
1. 下地は平坦・平滑に仕上げ、よく乾燥していることを確認します。
2. 下地面及び被着体のゴミ・水分・油分・錆などは接着不良の原因となりますので取り除きます。
【仕上げ材の準備】
1. 割り付け図面に従って仕上げ材を裁断します。※けい酸カルシウム板に施工する場合は、表面の粉をよく取り除いて下さい。
【ボードタックの張付けとMK-710の塗布】
1. 仕上げ材にボードタックを張り付けます。
2. MK-710のカートリッジノズル先端を吐出口内径が約5mmΦとなるようにカットします。
チェック:吐出口内径を約5mmΦにカットすることにより接着剤の吐出径が約8mmΦとなります。
3. カートリッジ内部の保護皮膜を完全に破ります。
4. MK-710をカートリッジガンに装着し、塗布します。
【張り付け】
1. ボードタックの離型紙を剥し、MK-710の張付け可能時間内(30分以内/23℃)に割り付けに沿ってボードを張り付けます。
チェック:離型紙の取り残しがないように注意して下さい。仕上げ材張り付け後は手直しができませんので注意して下さい。ボードタック表面にホコリなどが付着すると接着強さが低下しますので注意して下さい。MK-710の張付け可能時間は環境により異なります。
2. 仕上げ材張り付け後、当て木をし、ゴムハンマーなどでよく圧着します。
【養生】
1. 施工完了後、接着剤が硬化するまで(24時間)は外力を加えないように養生します。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1 標準使用量壁面使用の場合:5.4m/枚(3×6板)、天井面使用の場合:7.2m/枚(3×6板) 使用箇所屋内の壁面及び天井面
注意
※ボードタックは、MK-710と必ず併用して下さい。
※MK-710と併用しますので、MK-710の注意事項を必ずお読み下さい。
※屋外・施工後水掛かりとなる箇所への施工は避けて下さい。
※施工後、高温となる場所には使用しないで下さい。
※ボードタックは接着用途以外に絶対に使用しないで下さい。
※品種の異なる両面粘着テープと併用はしないで下さい。
※5〜35℃の環境で使用・保管して下さい。
※使用時には、必要に応じて保護眼鏡、保護手袋を着用して下さい。
※直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
※皮フや衣服に付いた時は、速やかに取り除いて下さい。
※使用後や休憩時には、必ず手洗いウガイをして下さい。
※誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
※使用済みの廃材は、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
※河川・湖沼・下水道などへ廃棄したり、流入させないで下さい。
※併用する接着剤の注意事項も合わせてお読み下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする