渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
直流変換器(非絶縁)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC200
第1入力信号
DC0〜10mV
注文コード
42261023
品番
WVP-DC-10A-2
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・第1入力信号
など
1932
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC200
第1入力信号
DC0〜10mV
第1出力信号
DC4〜20mA
応答速度
約200ms(0〜90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入出力-電源各端子間)
CE-対応品
なし