曜日別特売
6×20 ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂 42262087

6×20 ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂 42262087
6×20 ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂 42262087

ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM6
寸法L(mm)20
内容量1パック(2個)注文コード42262087品番6×20
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM6寸法L(mm)20ねじピッチ(mm)1材質鉄(鉛フリー鋼)寸法H(mm)15寸法S(mm)15外径(Φmm)10表面処理三価ホワイト寸法B(mm)10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42262157
2023-11-09
用途: スクーターのミラー取付
その他業種

原付に防寒用のナックルバイザーを付ける際に、位置調整用としてミラー部分に使いました。全く問題ないです。

対象商品 : 42262157
2022-11-23
用途: バイクのミラー延長
小林商会自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのミラーステーが短い為、延長に使用
後方視界がかなり良くなりました

1が参考にしています
2023-02-05
用途: 棚の作成

アジャスターボルトの長さが足りなかった為使用しています。長さやネジのサイズが選べてよかったです。

対象商品 : 42262087
2022-10-12
用途: 機械補修

使用上問題はありません。凹の方の奥の方は、ねじ切りが甘かったです。普通の使用は問題ないと思います。メッキの状態も良かったです。

対象商品 : 42261877
2022-05-12
用途: 部品の高さ増し用
製造業

すぐに届いて確認が出来たため良かったです。
ねじ部の長さがもう少し短くても良いです。
幾つかバリエーションがあるとさらに良かったです。

対象商品 : 42944711
2021-10-26
用途: 配電盤内機器の保護カバー固定用

予定した寸法でしっかり固定できました。
価格がもう少し下るとよいが!

対象商品 : 42261877
2021-10-14
用途: 基盤の嵩上げ

問題無く使えてます。ブラックのステンレスが欲しかったのですが
無かったので、黒染して使いました。

対象商品 : 42261861
2021-03-16
用途: 機械のメンテナンス時

K社揚重機の小型回転灯の足にピッタリ!です。
若干お高めですが、ドンピシャなのでOKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2887:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする