※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
六角両雌ねじエコスペーサー ASE-N(黄銅(カドミレス))(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42262175
品番
ASE310N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
5.5
長さ(mm)
10
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
黄銅