廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42262202
品番
ARB-315E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
15
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ