ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) 呼びM2 注文コード42262263 品番2×4×3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は呼び・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
呼びM2 長さ(mm)3 材質黄銅 外径(Φmm)4±0.1 表面処理ニッケル 寸法B(Φmm)4±0.1 寸法A(Φmm)2.2±0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42262491
2022-02-03
用途:
機械組立
ワイテック 様 (製造業)

SUSでは高価、樹脂では長さ不足からこの商品を選定、仕上げも綺麗で良かった。

対象商品:
42262491
2022-02-24
用途:
電子機器の保守
サービス業

廃業したメーカーの電子機器の部分的な新規制作に重宝する

対象商品:
42262394
2021-01-10
用途:
スプロケットとモーターシャフトのスペーサーとして使用

ちょうど探していたサイズで、比較的柔らかい材質なので穴あけ加工も楽にできた。

1人が参考にしています
対象商品:
42262473
2020-12-29
用途:
スペーサーとして使用。

スペーサーとして使用。安価だが美観を求める箇所にも使用可能な出来で、
肉厚なため重宝する。ホームセンターでは絶対に売っていないし。

対象商品:
42262403
2020-03-31
用途:
模型の流用。
製造業

本来の使い方ではありませんが
とても質も良かったです。

対象商品:
42944675
2019-09-01
用途:
3Dプリンタ用
飲食業

3Dプリンタのノズルの高さ調整用に購入。
近所では、手に入らないので助かる。
はんだ付けも容易なので、基板にねじ止めをする際の補強にも良いかも。

対象商品:
42262272
2019-03-18
用途:
二輪車携行用BlueToothアンプに
個人のお客様

既製品プラスティックケース内の基板配置高さ調整に使用しました。

対象商品:
42262263
2018-10-15
用途:
ベアリングカラーとして

内径は表示よりかなり大きいです。
外径は表示よりマイナス公差です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする