※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

303 POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42262613 303 POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42262613

POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42262613 品番 303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじ径M3用 内径(Φmm)3.2 外径(Φmm)6 長さ(mm)3 公差(mm)内径/±0.15 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42262893
2025-05-22
用途:
機械メンテナンス
その他業種

使用はしてませんが、届いたものは、M5のネジ山が無く、ただのスリーブです。
M4サイズは、本日届き、ネジ山切ってありました。
まさか、リンクがおかしいとかでは、ありませんよね?
別途、問い合わせしております。
さらによく見ると同じ事になった方が、この商品レビューに有ります。
かなり困ります
さすがにスリーブなら、長尺物を買って切ればよいので。
さらに言うなら、ネジ山も切れますが、さっさと作業ではやいと思い利用したので、しっかりしてください

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
中空スペーサーとねじスペーサーとの相違になります。
M5の商品には、種別:中空(パイプ)と記載させていただいています。

対象商品:
42262762
2023-07-29
用途:
壊れやすい器具の改造
建設業・工事業

こういったニッチな商品を店頭でウロウロせずに購入できるのが助かってます。

対象商品:
42262717
2019-01-24
用途:
電気冶具架台固定用
農・林・水産業

ちょっとした冶具の架台製作時の固定アングルに活用出来、重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
42262902
2020-11-04
用途:
スペーシング
その他業種

ネジ径とネジピッチの記載があったのでタップが切ってあるのかと思って購入しましたが、ただのパイプです。ネジ径はともかく、タップが切られていないのにネジピッチが書かれているのはどういう意味があるんでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
商品情報は修正させていただきました。

対象商品:
42262631
2018-07-23
用途:
サイズが豊富でありがたい。
その他業種

精度も高く、サイズも豊富で私の趣味のおもちゃ作りにはとても助かっています。

対象商品:
42262735
2018-07-03
用途:
基板取付スペーサーとして

製品としてはごくごく普通のジュラコンスペーサーですが、近所のパーツ屋では価格もさることながら0.5mm刻みでは在庫しておらず今までは長いものを削っで使っており不便しておりました。モノタロウの取り扱い点数の多さには大変助かっております。

対象商品:
42943074
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品:
42262665
2018-02-09
用途:
冶具の取り付け

ピッタリのサイズで、絶縁も良好で使いやすいスペーサーでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2808:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする