※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42263051 品番 305
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別) アウトレット
¥529429
ねじの呼びM3 ねじ径M3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)5 ねじ長さ(mm)全ねじ 二面幅(mm)5.5 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42263076
2023-02-23
用途:
スイッチのキットの「高さ」合わせに使いました。
その他業種

長さがそろっていたのでパネルと平行になり見栄えも良くなりました。

対象商品:
42263103
2015-12-20
用途:
脱臭装置の修理

高電圧電極基板の絶縁劣化スペ-サ-の交換に使用、異常なく稼働しています。

対象商品:
42263067
2015-02-25
用途:
電子工作

6本パックというのがひっかかりますが、品質はいいです。小さい商品のせいか、POMというよりはナイロンのような質感だと感じました。

対象商品:
42263182
2014-12-03
用途:
片側に1/4インチタップをたてて、1/4インチ/4mm 変換に使う
株式会社アイティエス21企画 様

片側に1/4インチタップをたてて、1/4インチ/4mm 変換に使っているが、
1/4インチ≒5mmなので、やや肉厚が足りない。
もうすこし太いのがあると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする