310 POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42263085

POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじ径M3
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
内容量1パック(8個)注文コード42263085品番310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)10ねじ長さ(mm)全ねじ二面幅(mm)5.5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42263076
2023-02-23
用途: スイッチのキットの「高さ」合わせに使いました。
その他業種

長さがそろっていたのでパネルと平行になり見栄えも良くなりました。

対象商品 : 42263103
2015-12-20
用途: 脱臭装置の修理

高電圧電極基板の絶縁劣化スペ-サ-の交換に使用、異常なく稼働しています。

対象商品 : 42263067
2015-02-25
用途: 電子工作

6本パックというのがひっかかりますが、品質はいいです。小さい商品のせいか、POMというよりはナイロンのような質感だと感じました。

対象商品 : 42263182
2014-12-03
用途: 片側に1/4インチタップをたてて、1/4インチ/4mm 変換に使う
株式会社アイティエス21企画

片側に1/4インチタップをたてて、1/4インチ/4mm 変換に使っているが、
1/4インチ≒5mmなので、やや肉厚が足りない。
もうすこし太いのがあると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする