※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの クリンチングファスナー
ポップリベット・ファスナーの クリンチングスペーサー
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42263322
品番
SP309-60D-90H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
高さH(mm)
9.0
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
硬度
(使用母材)Hv160以下