※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの クリンチングファスナー
ポップリベット・ファスナーの クリンチングスペーサー
POP スペーサーSP3(4)15- D- H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42263426
品番
SP315-60D-60H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
寸法H(mm)
6
硬度
(使用母材)Hv300以下
寸法S(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
4.5
寸法h(mm)
1.5