※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP415-80D-50H POP スペーサーSP3(4)15- D- H ポップリベット・ファスナー 42263462 SP415-80D-50H POP スペーサーSP3(4)15- D- H ポップリベット・ファスナー 42263462

POP スペーサーSP3(4)15- D- H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42263462 品番 SP415-80D-50H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入 寸法H(mm)5 硬度(使用母材)Hv300以下 寸法S(mm)5.5 寸法D(Φmm)8 寸法d(Φmm)5.5 寸法h(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする