※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの クリンチングファスナー
ポップリベット・ファスナーの クリンチングスペーサー
POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
長さL(mm)
40
注文コード
42263496
品番
310-40L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さL(mm)
40
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
6.1
表面処理
三価ホワイト
加工物穴径(mm)
6.2
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。