※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

310-60L POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42263505 310-60L POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42263505

POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 長さL(mm)60 注文コード42263505 品番310-60L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は長さL4種類から選べます 他の種類を見る
呼びM3 ねじピッチ0.5 長さL(mm)60 寸法H(mm)7 寸法D(mm)6.1 表面処理三価ホワイト 加工物穴径(mm)6.2 最小板厚(mm)1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする