廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
スペーサー 丸型中空 CF-E(鉄/三価クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42263566
品番
CF-415E
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
429
バスケットに入れる
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
長さ(mm)
15
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理