廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
丸型中空 スペーサー CB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
42266707
品番
407CE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
長さ(mm)
7
材質
黄銅
表面処理
生地