※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42266734 品番 303E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじ径M3用 外径(Φmm)6 長さ(mm)3 材質黄銅(低カドミ材) 表面処理ニッケル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42266725
2020-04-05
用途:
機械部品の製作

材質・サイズ共ベストマッチでコスト削減になりました。

対象商品:
42266725
2019-10-09
用途:
基板のスペーサー
飲食業

基板に直接はんだ付けをして使用しています。導通があるので、ノイズ対策にも良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42266752
2018-04-23
用途:
マクラ球のスペーサーとして使用。
パーキーオートエクイップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品の仕上げも良い、可能であればアソートパックが有ればよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42266856
2018-01-19
用途:
シムの代わりに使いました。以前はナットを入れて高さを出していましたがメッキがして有り見た目も綺麗に仕上がりました。
畑中設備 様 (製造業)

綺麗にメッキがされていてとても満足してます。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする