※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
丸型雄ねじ・雌ねじスペーサー BRU(SUS303)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
長さ(mm)
5
注文コード
42267242
品番
BRU-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
5
材質
SUS303