廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42267364
品番
ASB-314CE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
14
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
5.5
材質
黄銅
表面処理
生地