※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42267407 品番 ASB-308.5E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじ径M3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)8.5 ねじ長さ(mm)全ねじ 二面幅(mm)5.5 材質黄銅 表面処理ニッケル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
電子工作
オオツカ興産有限会社 様

精度もよく、適度な重さが有ります。最初、樹脂製のスペーサーにしようと思ったが、黄銅製にして正解でした。

対象商品:
42944343
2019-11-21
用途:
玩具の作成
その他業種

屋外で使用するので、同じ規格でステンレス製の物があればさらに良いのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
42267486
2019-03-04
用途:
エンジン用バースタンドの柱として使用
株 聖和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

中のネジ切りが正確ですね。軽くて丈夫ですね。値段も低価格で良いと思います。

対象商品:
42267425
2018-01-20
用途:
模型飛行機のモ−タ−取り付け
製造業

全ネジなので、使いやすいです、長さ精度もよいので、信頼できます。

1人が参考にしています
対象商品:
42267793
2017-12-21
用途:
基板のかさ上げ
製造業

なんの問題も無し
少量で購入できるので非常に助かります

対象商品:
42944291
2017-05-16
用途:
基板固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

ぴったりサイズで見た目も十分・価格も安いのでまたの機会に使いたいと思います

対象商品:
42944291
2017-01-26
用途:
基板固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

使用感も見た目も全く問題なくばっちりでしたのでまた使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3610:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする