※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
六角スペーサーBSU-H(SUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
15
注文コード
42268082
品番
BSU-315H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
5.5
長さ(mm)
15
ねじ長さ(mm)
6
材質
SUS304