※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42268256 品番 BSB-310-6E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじ径M3 ねじピッチ0.5 平径(mm)6 長さ(mm)10 ねじ長さ(mm)6 二面幅(mm)5 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42268265
2018-10-11
用途:
機器へのプリント基板組込用

色々な種類がラインナップされており非常に助かっています。
狭小空間への実装はミリ単位で位置決めする必要があるので寸法がぴたり合うものがあると非常に嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする