※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

(12件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 寸法L(mm)7.5 注文コード42268344 品番BSB-307.5E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は寸法L・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M3 寸法L(mm)7.5 ピッチ(mm)0.5 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 ねじ長さ(mm)5.5 表面処理ニッケルメッキ(Ni) 二面幅(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42268527
2024-07-12
用途:
電子機器基板固定用
製造業

基板と基板を離して固定するのに使いました。5mm単位でそろっているので選択しやすいです。また、他社では50個単位の購入になりますが、モノタロウさんは2個単位で購入出来るので少量だけ欲しいときに助かります。

対象商品:
42268371
2022-02-18
用途:
自作アンプ、ラジオのラグ板の固定
その他業種

種類(長さ、ネジサイズ、異径など)豊富に揃えてあり、色々に対応できる>

対象商品:
11120235
2021-09-05
用途:
修理用に使用
製造業

折れたスタッドボルトを交換した。同等品で良かった。

対象商品:
11119858
2020-07-16
用途:
基板取付時に使います。
製造業

1度の使用量が少ないので、50個入りというのがとても助かります。
品質も良く、大変満足しております。

対象商品:
11120113
2020-02-03
用途:
電気工作
教育・研究機関

micro:bitを用いた電気工作に使っています。
サイズも適切で、特に不具合はありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42268466
2019-03-03
用途:
バースタンドの柱として
株 聖和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

正確にネジが切られており2つを合わせた時に6角の面がぴったり適合します。

対象商品:
11119955
2018-12-07
用途:
部品を浮かせるのに使用
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

ネジもしっかりしているし六角形状なので
締めやすく非常に便利。
高さもいろいろ選べるので助かります。

対象商品:
11119833
2018-03-13
用途:
機械の棚の調整

本製品は、安定して購入できるかが疑問。 メーカの型番などがはっきりしている製品なら良いと思いますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする