※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 寸法L(mm)10 注文コード42268572 品番BSB-410E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は寸法L・内容量など135種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M4 寸法L(mm)10 ねじピッチ0.7 ねじ長さ(mm)7 二面幅(mm)7 寸法l1(mm)7 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11125187
2021-03-29
用途:
基板の支柱
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

いろんな種類があるのでそれを効率的に見比べやすい工夫をしてもらえると尚、購入しやすくなると思います。

対象商品:
42268581
2019-02-03
用途:
バイクナビの高さ調整

バイクのナビはスクリーンやメーターに干渉するので、このパーツで位置調整。綺麗で錆びない良いパーツ。

対象商品:
11125485
2019-11-13
用途:
接続してスペーサーを伸ばして使用
製造業

商品の到着も早く、商品も正確で使いやすかったです。

対象商品:
42268633
2019-01-16
用途:
試験用
製造業

電子機器部品組み立て試験用に購入。
特に問題なく満足です。

対象商品:
42268667
2018-06-20
用途:
製品修理

製品の修理で使用しています、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする