スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42268737 品番 BSB-515E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじ径M5 寸法L(mm)15 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 長さ(mm)15 ねじピッチ0.8 ねじ長さ(mm)10 表面処理ニッケルメッキ(Ni) 二面幅(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11126438
2023-05-15
用途:
電子工作
サービス業

ロングボルトとスペーサーを探していましたが、丁度良いサイズが無く、こちらを選びました。値段はさほど変わらない上、作業性も見栄えも良さそうなので、選んで正解でした。

対象商品:
11126343
2023-01-19
用途:
機械部品の一部として
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

発注してから、次の日の現場にも間に合いました。ネコポスでしたが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする