スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 寸法L(mm)55 注文コード42268791 品番BSB-655E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は材質・寸法L・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M6 寸法L(mm)55 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 長さ(mm)55 ねじピッチ1 ねじ長さ(mm)14 表面処理ニッケルメッキ(Ni) 二面幅(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42268782
2019-01-05
用途:
壁寄せテレビのスペーサーとして
サービス業

購入した壁寄せテレビ台に新しいテレビがつかなかったので(裏面に出っ張りがありひっかかってしまっていた)数センチ浮かせたくて購入しました。
近くの電気屋さんなどでは取扱いがなく、ネット検索でモノタロウさんを見つけました。
結果、まるで付属していたパーツのようにぴったりはまって無事にテレビを設置することができました。大満足です!ありがとうございました。

対象商品:
42268782
2019-10-19
用途:
銃腔ブラシのアダプターの作成

散弾銃のクリーニングブラシや油拭きは、一般的に国内で出回っているものはM7×P1.00のネジ山が使われており、アルミなどで作られた3本継ぎのクリーニングロッドの場合、ロッドの継ぎネジにはM6×1.00が使われていて、この先端にM7×P1.00の変換アダプターを付けることで前述のクリーニングブラシを取り付ける仕組みになっています。

一方、欧米や中国で出回っている散弾銃用クリーニングブラシは5/16-27山というものが使われていることが多いのですが、これはM8×1.00の細目ネジとかなりネジの山が似ているので、このM6の黄銅スペーサーを用いて雌ネジ側のネジ山をM8×1.00のタップで切り直せば、国内の継ぎ型クリーニングロッドに欧米のクリーニングブラシを取り付けることが出来るようになります。海外には特殊な形状や材質を用いたクリーニングブラシがあるので、これを国内で利用したい場合に役立ちます。

ボール盤を使い、6.8mm-7mmのドリルで雌ネジ側に下穴を開け直してからタップを立てることになりますが、材質が黄銅なので非常に切削がやりやすいのもいいですね。本来は5/16-27山のタップを使った方がいいですが、M8×1.00でも実用上あまり問題はありません。

なお、どうしても国内の1本物クリーニングロッドでも使いたい場合は、ブラシ側の雄ネジをM7×1.00のダイスで切り直せば良いのですが、ブラシ軸のセンターがズレやすく、失敗した際にやり直しが利かないので余りお勧めはできません。

対象商品:
42268782
2016-08-12
用途:
機械の加工
有限会社吉原モータース 様

ほしい部材が低価格で注文できるのが魅力です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする