六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42269726 品番 ASF-310E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM3 長さ(mm)10 材質 表面処理3価クロメート ねじピッチ0.5 二面幅(mm)5.5 ねじ長さ(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42269814
2020-12-18
用途:
卓上工作機の部品
製造業

旋盤で追加工しましたが、精度が良いため手間が掛からず助かりました

対象商品:
42269823
2018-05-03
用途:
メンテナンス時
教育・研究機関

種類も豊富でいろいろな選択を取れて非常に助かりました。

対象商品:
42269857
2018-10-30
用途:
40mmのスペーサーとして
教育・研究機関

単なるスペーサーなので、その意味での機能に問題は無いのですが、ねじ穴が貫通していないので使用する雄ネジ制限があること(ねじ穴の深さ等)を明記して欲しかったです。ネジを買い直すことになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする