※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42269927 品番 ASU-315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
ねじ径M3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)15 ねじ長さ(mm)6 二面幅(mm)5.5 材質SUS303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42944641
2013-10-21
用途:
発電機
建設業・工事業

ボルトの切断面がきっちり水平がとれており、使い勝手も良かったです。
理想の長さのスペーサーが見つからなかったのですが、こちらで取り扱っていたこともあり今後も利用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする