廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42269945
品番
ASU-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
25
ねじ長さ(mm)
6
二面幅(mm)
5.5
材質
SUS303