※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
六角両雄ねじスペーサー ESB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42270216
品番
310E
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
429
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
二面幅(mm)
5.5
材質
黄銅
表面処理
ニッケル