KITACO
KITACOの バイク用メーター
KITACOの サーモメーター/温度計
LCDデジタル温度計KIT タイプ3(フィッティング付/バンジョーボルト取出タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42273743
品番
752-6000210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
横63mm×縦32mmのコンパクト設計。油温または水温を瞬時に表示し、セッティングやオーバーヒートの回避に役立ちます。
面ファスナーによる取付ですので、任意の場所に装着できます。
仕様
(ボディ)防滴構造、汎用
適合
M10×P1.25バンジョーボルト
表示
反転液晶パネル(7セグLCD)、LEDバックライト付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×14×32
センサー
R1/8テーパー
連続使用時間(時間)
約10
機能
ピークホールド(最高温度メモリー)機能付
測定温度範囲(℃)
-20〜200
定格作動電圧(V)
直流9〜12(交流不可)、電池作動可能:9V006P電池
測定周期
1sec(1秒毎に表示)
注意
※電池及び、電池用電源配線は別途ご用意下さい。