曜日別特売
901-0550950 マルチハイスロットルSET KITACO 42274364

マルチハイスロットルSET

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(mm)950
内容量1本注文コード42274364品番901-0550950
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ノーマルスロットルよりもスピーディに、握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行い非常に有効です。このモデルはPCΦ20から、PEΦ22、24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦまで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。
インナーケーブル吐出量約30mm調節可能

セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1ブラックケーブル長(mm)950適合キタコ製PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-21
用途: キャブ交換のため

XTZ125にPE26タイプキャブを装着するため購入しました。
問題なく使用出来ています。

対象商品 : 42274346
2020-10-20
用途: バイクの修理
製造業

モンキーで20年ほど前のキタコ ハイスロから交換しました。キャブ側の取り付けが曲がりタイプになっているので、取り回しに工夫しました。取り付けは問題なくスムーズにいきましたよ。

対象商品 : 42274346
2019-04-01
用途: NSR50に使用
サービス業

いざ合わせてみると隙間がありイマイチのつくりだった。
リューターで削ってなんとか入りました。
ワイヤーは取り回し方を間違えるとアクセルの戻りが悪いので気をつけて下さい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする