サーモ発泡手袋

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 42274513 品番 OG-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

発泡層により、熱を伝えにくい。
厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。
外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。
外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。
クッション性があり衝撃をやわらげる。
独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。
人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。

中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)23 全長(cm)33 用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。 トラスコ品番402-9755 材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) 厚さ(mm)0.6 ブルー サイズL 入数(双)1 機能速乾・抗菌・軽量 手の平幅(cm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
台所の洗い物に

普通のゴム手より厚手に出来ているので、冬場にお湯を使わない洗い物をしても冷たくなくて助かっています

2026-01-13
用途:
車の洗車用

寒い冬に大活躍、洗車時水に触れても冷たさを感じなく、快適です。
もっと早く購入すればよかった。

対象商品:
42274513
2025-10-26
用途:
冬季の洗車

もうこの商品無しでは冬季の洗車は出来ない
まったく水の冷たさを感じる事無く洗車が出来る
LLサイズも販売してもらえるとありがたい

対象商品:
42274513
2024-04-28
用途:
ガーデニング、洗車
製造業

口コミで、この手袋を知り購入しました。フィット感がとてもよく、ガーデニングでの花と土いじりにピッタリです。冬場の暖かいのは本当に助かります。お気に入り手袋です。

1人が参考にしています
対象商品:
42274513
2023-12-29
用途:
外側のガラス清掃
株式会社クリーンビル西都 様 (サービス業)

想像よりもぜんぜん冷たさを感じずびっくりしました。
リピートしちゃます。

対象商品:
42274513
2023-12-07
用途:
寒い時期の洗車用
トータルリペアつぼかわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

寒い時期の洗車用に購入しました。冷たい水も平気。袖丈も長いのでペール缶に用意した洗剤液にも深く手を入れてもギリ大丈夫!

対象商品:
42274504
2023-02-10
用途:
洗い場での使用
Noa 様 (飲食業)

ホントのところそんなに期待してなかったのですが全くと言っていいほど水の冷たさを感じず助かってます!

対象商品:
42274504
2022-11-25
用途:
冬の水仕事用
卸売・小売業

毎年リピート買いしています
長持ちする商品ではありませんが、普通のゴム手袋の厚手などでは耐えられない水仕事もこちらのサーモ発泡を使うと冷たさを感じることなく快適にできます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする