ホースパワーバンド(スチール:3価クロメート)

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 42275335 品番 104-2208
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

プライヤー等で大きく広げやすいアーチタイプ

寸法(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
自分のバイクのメンテナンス時に
自動車・二輪車・自転車関連業

黒いものと2種類買いましたが、耐久性はこちらの方があると思います。
反発力も適度ですごく使いやすいいです。

対象商品:
42275317
2025-04-05
用途:
ブローバイホースの交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いいサイズ感で、問題無く使用出来ています。他社製の商品はメッキがしてあったのですが、すぐサビて来てしまいました。本商品はどの程度防錆性があるのか分かりませんが、使用して経過を観察したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42275274
2023-12-01
用途:
バイクの整備に
電気・ガス・熱供給・水道業

ホースバンドが経年で緩くなってきたので交換しました。ともていいフィット感です。

1人が参考にしています
対象商品:
42275292
2022-10-17
用途:
ガソリン経路のホース定期交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホース外径にジャストサイズ、締まり代もしっかりキープ出来て満足してます。

対象商品:
42275335
2022-10-04
用途:
耐油ホース用として
その他業種

車やバイクの耐油ホースとして使用。様々なサイズがあり、また表面はスズコートがしてあるようで、錆びにくくなっている。さすが国産クオリティ。

対象商品:
42275344
2022-01-20
用途:
ブローバイガスの処理
TKlab 様 (教育・研究機関)

強度がしっかりとしているので、安心です。大きさも15mmとバネ式にしては大きさがあり、施工も楽です。

対象商品:
42275265
2021-10-07
用途:
燃料ホースの取り換えに
その他業種

燃料ホースの取り換えに買いました。細すぎたので、買いなおすことになりました。選び方のこつが書かれていたらと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
42275265
2021-05-09
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル、ガソリンホースの交換のため購入しました。細いホースクリップよりも少し値段は高いですがこちらの方が耐久性やホースのホールド性も良く重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする