画像準備中

LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード42275442 品番32406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000

乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りがない為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。※耐熱が70℃から100℃に向上されております。

特性耐熱性 用途外観重要部品などに最適 仕様低臭低白化 透明 使用温度範囲(℃)-55〜100 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)20.3 粘度(mPa・s)900〜1500 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)20〜45 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする